Inserto chiave a bussola giravite per alberi di comando VAG 6 mm Profilo esagonale interno Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)

Codice art.: 2584LG-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2584LG-1
EAN / GTIN 4000896246298
Codice del produttore 2584LG-1
Numero-L L60140 5829

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Azionamento albero di trasmissione destro / albero a innesto / flangia albero su veicoli 4x4 VAG.
Azionamento delle viti di fissaggio della lamiera di protezione al calore durante la rimozione dell'albero di trasmissione
  • Notevole risparmio di tempo grazie all'utilizzo di questo utensile
  • A causa delle condizioni di installazione anguste, non è possibile smontare l'albero di trasmissione senza questo utensile
  • Possibilità di serraggio delle viti con controllo di coppia ad es. con HAZET 5110-3CT (osservare le istruzioni del produttore)
  • Versione extra lunga
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 6 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 327 mm
  • Lunghezza l1: 300 mm
  • Per utilizzo manuale