Set piegatubi idraulico 6-22 mm in L-BOXX 136

Codice art.: 2963558
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2963558
EAN / GTIN 4017981012461
Codice del produttore 2963558
Numero-L L60160 5289

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni da 6 a 22 mm Ø a 90°
Tubi di rame morbido EN 1057 fino a 22 mm (anche isolati termicamente)
Tubi compositi multistrato fino a 20 mm
Tubi di precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394) fino a 18 x 2 mm
Tubi in acciaio inossidabile ricotto fino a 18 x 1,2 mm
Con 10 stampi di piegatura per tubi con Ø 6, 8, 10, 10, 12, 14, 14, 15, 16, 18, 18, 20 e 22 mm e relativi supporti di banco
Azionamento idraulico per un basso consumo energetico
In GEDORE L-BOXX® 136 n. 1100 L
Misure: L 442 x P 357 x A 151 mm

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 442 mm
  • Altezza totale [mm]: 151 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 357 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori