Portainserti di sicurezza per inserti C6 1/4″ - nessuno svitamento involontario Fissare e sbloccare per mezzo di moto rotatorio, cambio degli inserti possibile con una mano sola il magnete incorporato ne consente l'impiego come ″comune″ portainserto

Codice art.: 460.
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 460.
EAN / GTIN 7610733063710
Codice del produttore PB 460.
Numero-L L60060 2800

Descrizione

Descrizione:

  • Portainserti di sicurezza per PrecisionBit C 6,3 (1/4″)
  • parte centrale stabile, collega in modo sicuro PrecisionBit e avvitatori o trapani
  • fissaggio e allentamento con una sola mano ruotando la bussola, nessun allentamento involontario dei bit
  • portainserti in acciaio inox con forte magnete, fissa i PrecisionBit e trattiene le viti
  • connessione esagonale in lega speciale a base di acciaio per molle, dura e resistente per una lunga durata
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita