5/16″ Bits TORX resistente alle manomissioni TH50

Codice art.: 100T-32 TH50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 100T-32 TH50
EAN / GTIN 4991644207503
Codice del produttore 100T-32 TH50
Numero-L L60050 7673

Descrizione

Descrizione:

5/16″ Punta di cacciavite, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
Lunghezza: 32 mm
D2: 8 mm
Guida: 5/16″
Esagono esterno
TH50
Torx esterno con foro
Superficie: fosfatato di zinco
Materiale: Punta speciale in acciaio