Serie di bit SmartCase ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®,
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 2200SC-31 | |
EAN / GTIN | 4000896244539 | |
Codice del produttore | 2200SC-31 | |
Numero-L | L60140 5416 |
Descrizione
Descrizione:
- 31 bit lunghi 25 mm ∙ 12 bit lunghi 50 mm ∙ 12 bit extra lunghi da 89 mm
HAZET SmartCase – be smart – In any case
- Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
- Progetto innovativo di una serie di utensili compatti e pieghevoli
- Materiale facile da pulire, con una piacevole sensazione al tatto
- Combina i vantaggi di una superficie sottile e leggera Soft-Touch (nera) con la robustezza di una cassetta portautensili rigida
- Supporti a morsetto resistenti e robusti – niente più attrezzi sparsi alla rinfusa o che sbattono
- Chiusura magnetica – facile da aprire ed esente da usura
- Sistemazione stabile e facilmente accessibile degli utensili
- Più utensili possibili in pochissimo spazio per una miglior visione d'insieme
- Ottima visione d'insieme e facile rimozione degli utensili – a scelta aperto in posizione orizzontale o sollevato come la custodia di un tablet
- Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®, Profilo TORX® Tamper Resistant
- Apertura chiave: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
- Dimensioni / Lunghezza: 210 mm x 118 mm x 50 mm
- Numero utensili: 73
Fornitura:
Impugnatura portainserti giravite (Bits) 810BHK
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer per bit ∙ con dentatura fine 863HPB
Giravite ad angolo 2100-015 ∙ 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06
Giravite ad angolo 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NELG-3 ∙ 2204NELG-4 ∙ 2204NELG-5 ∙ 2204NELG-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4
Bit 2208N-2 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NELG-8 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NELG-PH1 ∙ 2215NELG-PH2 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NELG-PZ1 ∙ 2216NELG-PZ2 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H ∙ 2223NELG-T20 ∙ 2223NELG-T25 ∙ 2223NELG-T30 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adattatore 2239-1 ∙ 2239N-6
Adattatore 2304N