Belt C Deep 1 Kit chiavi a bussola, attacco da 1/2″, 6 pezzi

Codice art.: 05004565001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004565001
EAN / GTIN 4013288210708
Codice del produttore 05004565001
Numero-L L60020 4282

Descrizione

Descrizione:

  • Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 6 chiavi a bussola lunghe attacco da ½″ per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) in spazi ristretti
  • Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo facile prelievo delle bussole
  • Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle custodie
  • Con striscia autoaderente per un facile fissaggio p
  • es a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go
  • Chiavi a bussola lunghe attacco da ½″ per l'uso manuale e automatico (ISO 2725-Teil 3) Wera per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente), per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
  • Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente la bussola adatta
  • Antiscivolo per afferrare con facilità anche con le mani oleose
  • Con profilo esagonale e cavità per la sfera di fermo
  • Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale
  • Crichetti con meccanismo di dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di ripresa, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti
  • Per viti e dadi a testa esagonale esterna

Vantaggi:

  • 6-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile, ½″
  • Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
  • Chiavi a bussola lunghe attacco da ½″ per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti
  • Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze
  • Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 1x Belt C Deep 1 socket set, 1/2″ drive, 6 pieces; 6x 8790 HMC Deep socket with 1/2″ drive: 10.0x83, 13.0x83, 15.0x83, 16.0x83, 17.0x83, 19.0x83; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 45.0x275.0; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30.0x200.0

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi