Serie di ricambi cricchetto con bloccaggio di sicurezza

Codice art.: 916S/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 916S/7
EAN / GTIN 4000896046300
Codice del produttore 916S/7
Numero-L L60140 710

Descrizione

Descrizione:

  • Serie di ricambi cricchetto con bloccaggio di sicurezza 12,5 = 12″ attacco quadro esterno composta da:
    leva di comando ∙ 2 viti ∙ sfera ∙ molla ∙ cricchetto con testina a scatto con bloccaggio di sicurezza ∙ nottolino di arresto
    Per leva a cricchetto reversibile HAZET 916S nonché per l’adattamento della leva a cricchetto reversibile HAZET 916SP ∙ 916GK ∙ 916L ∙ 916ST
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.13 kg
  • Per utilizzo manuale

Esclusione di responsabilità

Parti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.