Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm

Codice art.: 05003445001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003445001
EAN / GTIN 4013288104335
Codice del produttore 05003445001
Numero-L L60020 1649

Descrizione

Descrizione:

  • Lama VDE per il sistema impugnatura Kraftform Kompakt VDE / lame intercambiabili per un cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali.
  • Per profili combinati a taglio e Pozidriv* da utilizzare con morsettiere di raccordo, scatola fusibili, interruttori, relais.
  • Utensili collaudati singolarmente secondo IEC 60900.
  • Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.
  • La punta Black Point della Wera si accoppia perfettamente con la vite e la protegge dalla corrosione.
  • * Pozidriv = marchio registrato della ditta European Industrial Service Ltd.

Vantaggi:

  • Per un utilizzo soprattutto per morsettiere di raccordo, quadri elettrici, interruttori, relais
  • Per raggiungere e azionare viti PlusMinus in profondità
  • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
  • Attacco esagonale da 9 mm smussato
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm