• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Giravite per viti Torx®, con impugnatura bicomponente in Haptoprene TX9

Codice art.: 625330 TX9
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX9
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Materiale lama Acciaio speciale al cromo-vanadio
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625330 TX9

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie antiscivolo in Haptoprenee nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Da Dim. TX30 con esagono di manovra.:

Vantaggi:

Grazie al foro nell’impronta Torx®, adatto anche per viti con spina di sicurezza.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello