• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05
    • Questo prodotto è fuori produzione e presto non farà più parte del nostro catalogo.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite per viti Pozidriv, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene 1

Codice art.: 667725 1
Sconto
6,37 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Per ⌀ viti 2,1 − 3 mm
Lunghezza lama 30 mm
Lunghezza complessiva 80 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667725 1
EAN / GTIN 4045197923677

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene ipoallergenica e antiscivolo.