Chiave a bussola 1″ esagonale 60mm

Codice art.: M.60HA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo M.60HA
EAN / GTIN 3148516633651
Codice del produttore M.60HA
Numero-L L60130 791

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Base sottile per risparmiare peso
  • blocco di sicurezza sui cricchetti reversibili e sugli elementi di azionamento dotati di un perno di sicurezza
  • con pulsante di sblocco
  • finitura in cromo satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 60
  • d [mm]: 56.3
  • d1 [mm]: 82.4
  • L [mm]: 87
  • L1 [mm]: 39
  • 6-edge [mm]: 6
  • [kg]: 1.432

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello