8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4″, 14 x 23 mm

Codice art.: 05003513001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003513001
EAN / GTIN 4013288120205
Codice del produttore 05003513001
Numero-L L60020 2651

Descrizione

Descrizione:

  • Bussole per impiego manuale ed automatico (ISO 2725-Parte3) della Wera
  • Con Trovautensili ″Take it easy″ con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario
  • Facile da impugnare anche con le mani unte di olio
  • Con scanalatura per sfera di fermo
  • Per viti esagonali e dadi
  • Cromo vanadio cromato opaco

Vantaggi:

  • 8790 Inserto a bussola Zyklop da 1/4″
  • Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione)
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
  • Con scanalatura per la sfera di fermo
  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura

Fornitura:

  • 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket, 14 x 23 mm