Chiave combinata ″39″ corta 11/16″

Codice art.: 39.11/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 39.11/16
EAN / GTIN 3148510999265
Codice del produttore 39.11/16
Numero-L L60130 7306

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello aperta corta: stelo corto e testa compatta per una grande maneggevolezza, ideale per gli accessi difficili
  • Testa con profilo esagonale OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Forcella smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [″]: 11/16
  • B x B1 [mm]: 36.5 x 25.0
  • C1 [mm]: 10
  • E [mm]: 6.9
  • E1 [mm]: 10.0
  • L [mm]: 165
  • Six-edge - 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 100