Chiave maschio piegata con punta sferica per viti ad esagono incassato, tipo lungo. Punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°. Lega speciale con elasticità eccezionale ed alta durezza.

Codice art.: 212.L 4 CN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212.L 4 CN
EAN / GTIN 7610733263868
Codice del produttore PB 212.L 4 CN
Numero-L L60060 3208

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo
  • per viti ad esagono incassato
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita