Assortimenti di chiavi maschio esagonale con punta sferica, misure in pollici, confezione self-service

Codice art.: 212Z.LH-12 CN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212Z.LH-12 CN
EAN / GTIN 7610733235537
Codice del produttore PB 212Z.LH-12 CN
Numero-L L60060 2881

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo, in un supporto compatto in plastica
  • per viti ad esagono incassato (pollici)
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Attacco esagonale (pollici): 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Esagono incassato (mm e pollici): 1.27, 1/20, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16
  • Esagono incassato (mm): 1.27
  • Profilo: per viti con esagono interno in pollici