• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Chiave a settore snodata in acciaio Inox con nasello 20-35 mm

Codice art.: 627990 20-35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 775
Denominazione originale prodotto 775NI
Per ⌀ esterno dado 20 mm - 35 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezza complessiva 165 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627990 20-35
EAN / GTIN 4020772052188
Codice del produttore 52183

Descrizione

Esecuzione:

Chiave a settore snodata con nasello quadro profilato.
In acciaio inossidabile.

Uso:

Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.