{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro drážkové matice | |
| Průměr matice min. | 20 mm | |
| Průměr matice max. | 35 mm | |
| Celková délka L | 165 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Označení výrobce | 775NI | |
| Provedení | kloub (otočný) | |
| Druh produktu | Hákový klíč | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Sada | ne | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 627990 20-35 | |
| EAN / GTIN | 4020772052188 | |
| Číslo výrobce | 52183 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |