Chiavi doppie a tubo

Codice art.: 43331213
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43331213
EAN / GTIN 4018754254934
Codice del produttore 43331213
Numero-L L60010 5896

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 896 forma B, design migliorato: Perfettamente disegnato da un unico pezzo!
  • Tubo in acciaio di precisione ST55 cromato

Proprietà:

  • d1: 19 mm
  • d2: 20,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 145 mm
  • Peso: 78 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 12 x 13 mm