Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 9/16″

Codice art.: J.9/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.9/16
EAN / GTIN 3148510277608
Codice del produttore J.9/16
Numero-L L60130 6024

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″″]: 9/16
  • d [mm]: 17.7
  • d1 [mm]: 19.5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10.5
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 34