Chiave a bussola 3/8″ 12-edge 14 mm

Codice art.: J.14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo J.14
EAN / GTIN 3148510271804
Codice del produttore J.14
Numero-L L60130 8040

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Profilo OGV®: più potenza e sicurezza, protegge i dadi
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 17.7
  • d1 [mm]: 19.5
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10.5
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 34