Chiave a bussola per viti ad esagono incassato con attacco quadro interno 1/2″ 75 mm

Codice art.: 98 49 05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 49 05
EAN / GTIN 4003773021155
Codice del produttore 98 49 05
Numero-L L70010 1534

Descrizione

Descrizione:

  • per viti metriche con esagono incassato
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Larghezza tra le piastre S: 5 mm
  • Quadro di collegamento: 1/2 pollice
  • lunghezza lama non isolata ± 2: 9 mm

Norma:

  • DIN 7422
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello