Inserto chiave a bussola ∙ a doppio esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 21 ∙ 85 mm

Codice art.: 900TZ-21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 900TZ-21
EAN / GTIN 4000896045358
Codice del produttore 900TZ-21
Numero-L L60140 2975

Descrizione

Descrizione:

  • Versione lunga
  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 21 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 85 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 28.6 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 24.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.16 kg
  • Per utilizzo manuale