• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Chiave a bocca esagonale con impugnatura a ″T″ 200 mm

Codice art.: 98 04 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 04 22
EAN / GTIN 4003773026228
Codice del produttore 98 04 22
Numero-L L70010 280

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a bussola
  • Larghezza tra le piastre S: 22,0 mm
  • Lunghezza massima dell'impugnatura: 155 mm
  • Diametro testa d: 34,5 mm
  • Testato VDE: sì

Norma:

IEC 60900