3/8″ Bit-Chiave a bussola, esagonale, testa a sfera 5 mm

Codice art.: 3011M-62 5mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3011M-62 5mm
EAN / GTIN 4991644038138
Codice del produttore 3011M-62 5mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 62 mm
Dimensione D2: 18 mm
Altezza: 35,5 mm
Guida: 3/8″
Attacco quadro
Uscita 5 mm
Esagono esterno, Testa a sfera
Superficie: cromato + fosfatato di zinco
Materiale: Cromo Molibdeno + Punta speciale in acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello