3/4″ Chiave a bussola (mm), 6 lati 48 mm

Codice art.: 6400M 48mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6400M 48mm
EAN / GTIN 4991644140350
Codice del produttore 6400M 48mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 68 mm
Dimensione D2: 45 mm
D1: 64,5 mm
Lunghezza: 32 mm
Guida: 3/4″
Attacco quadro
Uscita 48 mm
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno