1/2″ Chiave a bussola impact (mm) 21 mm

Codice art.: 14300M 21mm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 14300M 21mm
EAN / GTIN 4991644354245
Codice del produttore 14300M 21mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 80 mm
Dimensione D2: 30 mm
D1: 30,7 mm
Lunghezza: 21 mm
Altezza: 61 mm
Guida: 1/2″
Attacco quadro
Uscita 21 mm
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno