• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Serie di inserti chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX® ∙ 342 mm x 172 mm

Codice art.: 163-468/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-468/8
EAN / GTIN 4000896205479
Codice del produttore 163-468/8
Numero-L L60140 4439

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50
  • Dimensioni / Lunghezza: 342 mm x 172 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3 (342 x 172 mm) / per HAZET 165-L
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 8

Fornitura:

Inserto chiave a bussola per giraviti 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Inserto chiave a bussola per giravite TORX® per le pompe del refrigerante 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi