Serie di giraviti ∙ Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH ∙ 392 mm x 172 mm

Codice art.: 163-516/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 163-516/10
EAN / GTIN 4000896218738
Codice del produttore 163-516/10
Numero-L L60140 4721

Descrizione

Descrizione:

  • Safety-Insert-System HAZET (SIS)
Per HAZET Assistente con profondità cassetto di 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH
  • Apertura chiave: ∙ 0,5 x 3 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Dimensioni / Lunghezza: 392 mm x 172 mm
  • Dimensione sistema di ordinamento: 1/3+ (172 x 392 mm)
Safety-Insert-System HAZET (SIS)
  • Sistema di ordinamento perfetto – tutti gli utensili saldamente inseriti al loro posto
  • Rapido controllo di completezza integrato – individuazione immediata dell'utensile mancante
  • Infinite possibilità di combinazione
  • Adatto a tutti i carrelli portautensili HAZET Assistente con cassetti

    Per i carrelli portautensili Assistente 173, 179 (XL-XXL) e 180 raccomandiamo di utilizzare anche gli alloggiamenti in espanso morbido 163-522x40 o 163-522x50
  • Numero utensili: 10

Fornitura:

Giraviti 801NK-35 ∙ 801NK-55
Giraviti 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Giravite 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Giravite 810-PH1 ∙ 810-PH2

Prodotti correlati

Ricambi