Moltiplicatore di coppia DREMOPLUS ALU 4000 Nm

Codice art.: 2653109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2653109
EAN / GTIN 4010886934302
Codice del produttore 2653109

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Rapporto di trasmissione 1:16
Modello N. DVV-40ZRS con sicurezza di ritorno (RS)
Con sicurezza di sovraccarico ″Slipper″ indistruttibile per la protezione della trasmissione, corsa a destra e sinistra
Con braccio di azionamento a Z inclinato in acciaio cromo-vanadio a seconda del modello
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica

Proprietà:

  • Distanza azionamento quadrato - inizio braccio di reazione (min.): 68
  • Distanza uscita quadra - fine braccio di reazione (max): 133
  • Quadro di uscita [metrico]: 1″
  • Quadro di uscita [metrico]: 25 mm
  • Quadro di uscita [imperiale]: 1″
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Montaggio del braccio di reazione: tappata sul bordo dell'ingranaggio
  • Versione braccio di reazione: Forma a Z, a manovella
  • Coppia di uscita (max.) [Nm]: 4000
  • Coppia di ingresso (max.) [Nm]: 310 Nm
  • Larghezza totale senza braccio di reazione: 88
  • Altezza totale con braccio di reazione (min.): 264
  • Altezza totale con braccio di reazione (max.): 270
  • Altezza totale senza braccio di reazione: 227
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Fusibile Quadro di uscita: Anello e perno di bloccaggio
  • Fusibile per azionamento quadrato: Blocco del perno
  • Protezione da sovraccarico: Frizione antisaltellamento Slipper
  • Rapporto di trasmissione: 1:16
  • Isolato a 1000 V: no
  • Arretramento: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori