Descrizione:
Applicazioni:
Serraggio controllato delle viti nella gamma di 5 - 50 lbf-in
Veloce, serraggio controllato consente la produzione in serie
Industrie elettriche, elettroniche e di ingegneria degli apparecchi e la produzione industriale o nel controllo di qualità
Design:
Chiave dinamometrica regolabile - con monoscala
Con presa esagonale da 1/4″ per l'utilizzo di punte da 1/4″ secondo DIN 3126 - C 6.3
Con adattatore adatto anche per prese da 1/4″ secondo DIN 3124
Precisione di innesco: Tolleranza +/- 6 % dal valore impostato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789 Tipo II Classe D
Frizione a sfera rotante di precisione per il serraggio controllato a destra e a sinistra
Meccanismo di precisione che scorre in modo evidente quando il valore impostato viene raggiunto
Ripristino automatico alla posizione iniziale
3 modelli nella gamma da 2 lbf-in a 80 lbf-in, modelli aggiuntivi disponibili in cN-m e ozf-in
La graduazione della scala micrometrica: 1 lbf-in resp. 0,1 lbf-in
Costruzione leggera grazie alle impugnature in alluminio anodizzato
Campo di fornitura:
Chiave dinamometrica tipo Quickset
Attacco 1/4″ (No. 757-20)
Modelli No. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH con impugnatura supplementare a croce per facilitare il lavoro
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
Consegna in robusta scatola di cartone.
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
- Coppia (min.) [lbf in]: 50 lbf in
- Coppia (max.) [lbf in]: 5 lbf in
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Produzione
- Controllo qualità
- Assemblaggio in serie
- Manutenzione e riparazione
- Altezza totale [mm]: 35 mm
- Lunghezza totale [mm]: 184 mm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduazione della scala [lbf in]: 1 lbf in
- Tipo di scala: Mono
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: no
- Maniglia trasversale disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria elettronica
- Industria
- Meccanica fine
- Militare
- Servizio