TW ELEC TORQUE + ANGLE 200

Codice art.: E.316-200D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo E.316-200D
EAN / GTIN 3148518450386
Codice del produttore E.316-200D
Numero-L L60130 7271

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Coppia: ± 2 % tra il 20 e il 100 % della capacità della chiave
  • Angolo: ± 2°
  • Attacco: 9x12 e 14x18 mm
  • Modo di misura: apice o seguace
  • La tastiera può essere bloccata, l'operatore ha accesso solo alla selezione del programma e alla memorizzazione dei risultati
  • Unità di misura: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm e gradi
  • Preselezione di 9 valori di coppia e/o angolo possibile
  • Memoria per 250 valori con connessione USB al PC
  • Fornito con un certificato di calibrazione
  • Fornito in una custodia di plastica e inserto di schiuma.

Proprietà:

  • L [mm]: 474
  • Potenza [N.m]: 10 - 200
  • [kg]: 2.400