Utensile spelacavi per cavi piatti e tondi 125 mm

Codice art.: 16 64 125 SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16 64 125 SB
EAN / GTIN 4003773076933
Codice del produttore 16 64 125 SB
Numero-L L70010 1489

Descrizione

Descrizione:

  • per cavo piatto fino a 12 mm di larghezza
  • per spelare i cavi elettrici più usuali a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 4,0 a 13,0 mm (ad es. cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²)
  • dispositivo spelacavi per le sezioni 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
  • Con molla di ritorno e nottolino di arresto
  • per lavori in spazi ristretti e difficilmente accessibili
  • adatto anche per l'uso in scatole di derivazione e distribuzione

Proprietà:

  • Valori di spelatura millimetrici: 0,8 - 2,5 mm²
  • Valori di spelatura (diametro): Ø 4 - 13 mm
  • Tipo di cavo: cavo piatto 12 mm / cavo rotondo Ø 4
  • 13 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello