• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Spelacavi per cavi a fibre ottiche 190 mm

Codice art.: 12 85 110 SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 12 85 110 SB
EAN / GTIN 4003773087878
Codice del produttore 12 85 110 SB
Numero-L L70010 2318

Descrizione

Descrizione:

  • Per la rimozione del rivestimento primario nei cavi in vibra di vetro Ø 0,125 mm
  • Lama Ø 0,16 mm, foro per inserimento cavo Ø 0,35 mm
  • Battuta longitudinale regolabile da 5 a 45 mm