Pinza perforatrice revolver, cromata, impugnature con cordino, 225 mm

Codice art.: 87355005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87355005
EAN / GTIN 4005887003843
Codice del produttore 87355005
Numero-L L60010 4663

Descrizione

Descrizione:

  • Per punzonare materiali morbidi come pelle, cartone, gomma e tessuto
  • 6 tubi tubolari 2,0 , 2,5 , 3,0 , 3,5 , 4,0 , 4,5 mm di diametro
  • Freccia direzione di rotazione
  • Blocco automatico
  • Con molla di apertura

Proprietà:

  • Diametro max. (mm): 4,5 mm
  • Diametro min. (mm): 2 mm
  • Lunghezza [mm]: 220 mm
  • Peso: 259 g