Tronchese per taglio raso tipo forte per metalli teneri e plastica rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 72 62 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 72 62 200
EAN / GTIN 4003773081913
Codice del produttore 72 62 200
Numero-L L70010 1644

Descrizione

Descrizione:

  • Per un taglio facile a filo delle superfici di metalli teneri o profili di maggior spessore e componenti in plastica
  • Taglio a filo delle superfici con sforzo minimo anche di pezzi di alto spessore, grazie al meccanismo di trasmissione altamente efficace con un attrito minimo
  • Spazio libero per la mano e taglio raso grazie alla testa piegata di 20° con piastrina laterale
  • Molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in modo confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro
  • Taglienti di precisione per materiali teneri
  • Lunga durata grazie ai taglienti temperati a induzione a 59 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 6,0 mm
  • bonderizzata nera
  • con manicotti sottili multicomponente
  • Tagliente senza sfaccettatura

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi