Tronchese laterale per elettronica rivestiti in materiale bicomponente 115 mm

Codice art.: 77 72 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 77 72 115
EAN / GTIN 4003773040958
Codice del produttore 77 72 115
Numero-L L70010 380

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il taglio preciso nell'elettronica e nella meccanica fine
  • Forma ottimizzata per resistere alle sollecitazioni e per una sensibilità di lavoro più diretta
  • cerniera passante senza gioco
  • con doppia molla esente da attrito per un'apertura e una chiusura morbida ed uniforme
  • la superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
  • Taglienti ulteriormente temperati a laser, durezza dei taglienti minimo 60 HRC
  • I manici affusolati, rialzati verso la testa della pinza, offrono una presa confortevole e sicura anche tra pollice e indice
  • testa piccola a punta, con piccola sfaccettatura
  • durezza dei taglienti ca. 60 HRC

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 0,3 - 0,8 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 10,5 mm
  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 6 mm
  • Larghezza della testa (A): 11 mm
  • con rivestimenti in multicomponente
  • con finitura a specchio
  • Tagliente con piccola sfaccettatura

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi