Cacciaspine, qualità speciale esecuzione cromata

Codice art.: 746900
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
1.643 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.
Qualità speciale, vale a dire durezza massima possibile − circa 59 HRC − e particolare tenacia.

Materiale:

Qualità speciale in acciaio al cromo-vanadio extra, cromata.
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
    ⌀ Punta D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello