Izbijač, posebna kakovost kromiran

Št. art.: 746900
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1.643 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski ⌀ 0,05 − 0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.
Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.
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
    ⌀ konice D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico