{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spets-⌀ (D) | 2 mm | |
totallängd L1 | 150 mm | |
dornlängd L2 | 40 mm | |
skaft-⌀ S | 10 mm | |
Spetshårdhet | 59 HRC | |
Material | Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Produktslag | Drivdorn |
Artikelnummer | 746900 2 | |
EAN/GTIN | 7610733200696 | |
Tillverkarens nummer | 755.2 |