MAZZA 2000G SR

Codice art.: 1262H.200SR
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1262H.200SR
EAN / GTIN 3148518676595
Codice del produttore 1262H.200SR
Numero-L L60130 6830

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica
  • Per la vostra sicurezza, FACOM utilizza manici in legno che sopprimono qualsiasi scintilla.
  • Le superfici di percussione dei martelli sono appositamente progettate senza bordi taglienti per evitare qualsiasi rischio di scintille volanti.

Proprietà:

  • H [mm]: 125.5
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 46.5
  • [g]: 2300