• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Pacchetto giraviti (confezione self-service/blister)

Codice art.: 00 20 12 V01
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 20 12 V01
EAN / GTIN 4003773075523
Codice del produttore 00 20 12 V01
Numero-L L70010 1541

Descrizione

Descrizione:

  • assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service
  • utensili in confezione di plastica termoformata con coperchio trasparente
  • dimensioni (l x h x p): 170 x 370 x 40 mm

Fornitura:

  • 1 x 98 24 01 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (3,0 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX Giraviti per elettricisti per viti con intaglio (6,5 mm)