Descrizione:
Tester di coppia digitale per testare chiavi dinamometriche e cacciaviti dinamometrici
Leggero e robusto grazie all'alloggiamento di base in alluminio, montaggio orizzontale e verticale possibile
4 modelli nella gamma di 0,1 - 25 N-m
Con presa quadrata da 1/4″ (CH25 con 3/8″)
Tolleranza di misurazione +/- 1 % per tutte le letture
4 modalità di misurazione: visualizzazione valore scorrevole (traccia), rilevamento punto di piegatura (primo picco), misurazione valore di picco (picco), test cacciavite
incl. Attacco simulatore di cacciavite per testare i cacciaviti
Unità commutabili N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 sequenze di test programmabili
2000 valori misurati memorizzabili
Display TFT chiaro e ad alto contrasto
Espandibile con un sensore di acquisizione aggiuntivo (presa di collegamento disponibile)
Potente batteria agli ioni di litio per un funzionamento indipendente dalla rete
Uscita dati e funzionamento a rete tramite connessione USB
Optional: Software di valutazione per PC ″Capture Manager″ (2908778)
Campo di consegna:
Capture Hub
Simulatore di caduta della vite
Cavo USB
Alimentatore con spina europea
Manuale di istruzioni
Certificato di prova
Custodia in plastica robusta con inserto.
Proprietà:
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no