Descrizione:
Precisione e coerenza. Un migliore controllo del processo è assicurato dalla riduzione del rischio di sotto e sovra serraggio, grazie all'unica Breaking Technology
scala calibrata. Una scala micrometrica visibile permette all'utente di regolare rapidamente e facilmente l'utensile all'impostazione di coppia desiderata, consentendo una gamma di impostazioni di coppia diverse da applicare
Lunga vita dell'utensile. Alta qualità, design e costruzione durevole, riduce al minimo i costi di sostituzione e di fermo macchina
Controllo del processo. Riduce la probabilità di garanzia e di rilavorazione assicurando il controllo del processo attraverso un'applicazione accurata e ripetibile della coppia
Efficienza produttiva. Miglioramento del comfort dell'operatore e della produttività, grazie al design ergonomico, che include materiali leggeri e impugnatura in plastica stampata
Versatilità. Strumenti versatili ideali per applicazioni di manutenzione e riparazione dove una gamma di coppie può essere applicata rapidamente e facilmente a una varietà di elementi di fissaggio e connettori
¼'', 3/8'' o ½'' teste di cricchetto intercambiabili sono di serie
Disponibile nelle versioni N.m, lbf.in o lbf.ft
Lo strumento può essere tenuto accurato e aggiornato con il nostro servizio di calibrazione.
Proprietà:
- Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 16 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
- Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
- Coppia (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
- Coppia (max.) [lbf ft]: 20 lbf ft
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio di serie
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Riparazione e revisione
- Manutenzione e riparazione
- Reparti di prova e collaudo
- Lunghezza totale [mm]: 345 mm
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Divisione della scala [lbf ft]: 1 lbf ft
- Tipo di scala: Mono
- Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industriali
- Militari
- Macchinari
- Servizi