Descrizione:
La LAMA TRAPEZOIDALE NO. 160099 di MARTOR è una lama in acciaio inossidabile di alta qualità. È molto affilata e dispone di due taglienti che possono essere utilizzati in successione per una durata maggiore. La lama è lunga 55,5 mm, larga 19,0 mm e spessa 0,63 mm. L'ampia affilatura facilita il taglio, le punte arrotondate aumentano la sicurezza.
La LAMA SPEZZABILE NO. 160099 è disponibile in una custodia di sicurezza da 10 pezzi, con il numero d'ordine 160099.70. La lama può essere utilizzata sui seguenti coltelli MARTOR: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
Affilatura:
affilatura larga
Sfaccettature della lama:
2 volte
Caratteristiche di sicurezza:
punte arrotondate
Caratteristiche della lama:
Lama con tagliente su 2 lati
Materiale di base:
Acciaio inossidabile
Proprietà:
- Blade shape Rounded-tip trapezoid blade
- Base material: Stainless steel
- Klinge rostfrei: yes
- Blade grinding: deep-edged
- Blade facets: Double bevel edge-ground
- Safety blade (rounded tips): rounded blade tips
- Cutting edges: 2-cutting edge blade