Maniglia di ricambio hickory

Codice art.: 8637180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8637180
EAN / GTIN 4010883863711
Codice del produttore 8637180

Descrizione

Descrizione:

E 20 secondo DIN 5135

Proprietà:

  • Maniglia di ricambio per: 20-1500
  • per peso della testa [g]: 1500 g
  • Lunghezza totale [mm]: 280 mm
  • Materiale: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no