• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Maniglia di ricambio frassino

Codice art.: 8588540
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8588540
EAN / GTIN 4010883858854
Codice del produttore 8588540
Numero-L L60160 5261

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino DIN 5111

Proprietà:

  • per peso della testa [g]: 800 g
  • Lunghezza totale [mm]: 350 mm
  • Materiale: Cenere
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Uso/applicazione: Per occhielli di martello ovali, ad esempio martelli da fabbro, martelli da saldatore
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no