Terminali a bussola preisolati 50 pz cad.

Codice art.: 97 99 339
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Capocorda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 99 339
EAN / GTIN 4003773076506
Codice del produttore 97 99 339
Numero-L L70010 2045

Descrizione

Descrizione:

  • Imbuto di inserimento in polipropilene
  • resistente al calore fino a 105°C
  • Materiale: E-Cu
  • Superficie con stagnatura galvanica
  • Spessore strato min 3µm
  • Dimensione nominale: 25 mm²
  • Contenuto: 50 pezzi
  • Colore di identificazione: giallo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello