Matrice di crimpaggio per connettori FSMA, ST, SC, STSC/K

Codice art.: 97 49 83
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 49 83
EAN / GTIN 4003773044079
Codice del produttore 97 49 83
Numero-L L70010 433

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazione: connettori in fibra ottica, ad es. connettori FSMA, ST, SC + STSC/connettori K Terminali: 4,3, 5,4, 6,0 mm

Proprietà:

  • Applicazione: Connettori per fibre ottiche, ad es. FSMA; connettori ST, SC + STSC/K
  • Numero di nidi: 3
  • Dimensione di crimpatura SW mm: 3,65 / 4,2 / 5mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello