posizionatore per 97 49 66 (connettore per cavi solari MC 4)

Codice art.: 97 49 66 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di centraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 49 66 1
EAN / GTIN 4003773066736
Codice del produttore 97 49 66 1
Numero-L L70010 1798

Descrizione

Descrizione:

  • Posizionatore per inserti e pinze per capicorda KNIPEX

Proprietà:

  • Applicazione: Ausilio di posizionamento per 97 49 66 (connettore solare MC4)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello