Matrice di crimpaggio per connettori a spina non isolati (ampiezza connettore 4,8 + 6,3 mm)

Codice art.: 97 39 05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 97 39 05
EAN / GTIN 4003773070078
Codice del produttore 97 39 05
Numero-L L70010 1127

Descrizione

Descrizione:

  • un unico utensile per le più comuni operazioni di crimpaggio
  • sostituzione rapida e semplice delle matrici di crimpaggio senza ulteriori utensili
  • disposizione delle matrici per capicorda all'interno del supporto girevole
  • pinza potente, confortevole, di qualità professionale
  • crimpaggio sicuro come con matrici di crimpaggio fisse
  • Qualità di crimpaggio costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al serraggio di chiusura (sbloccabile)

Proprietà:

  • Applicazione: connettori aperti non isolati (larghezza connettore 4,8 + 6,3 mm)
  • Capacità millimetrica: 0,5 - 6,0 mm²
  • Numero di nidi: 3
  • AWG: 20 - 10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello